Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D-6413
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorLima fluorescente
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaTraje 2-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPoliuretano
- Número de bandas horizontales2
- Línea de productosLuminador
Descripción general
- Mezcla de poliuretano 40mm /algodón tejido-poliéster
- Cumple o supera el estándar de alta visibilidad ANSI/ISEA Clase 3
- Cal fluorescente con material negro en la parte inferior de la chaqueta, la manga y los pantalones
- Cremallera frontal con solapa cortavientos, capucha con cordón ajustable
- Inflamabilidad limitada, probada de acuerdo con el método de prueba ASTM D-6413.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación