Especificaciones
Dimensiones
- Peso24.97 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Página de producto del fabricante
- Número de piezas6 PC
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Herramientas incluidas(1) hoja de sierra de banda 18TPI , (1) cargador, (1) sierra de banda DCS374 20V MAX*, (1) caja del kit, (2) DCB205 20V baterías MAX* 5.0Ah
- UPC_NO885911412940
Descripción general
Descripción del fabricante
DCS374P2 KIT DE SIERRA DE BANDA 20V CORTE PROFUNDO
- Capacidad de corte de 5''
- La capacidad de corte de 4 in corta hasta 4 in de tubo SCH 40 y canal strut doble
- El gancho para colgar integrado permite al usuario colgar la sierra sin dañar el mango frontal o la base
- La luz de trabajo LED con retardo de 20 segundos ilumina las superficies de trabajo oscuras para un corte preciso La palanca de cambio de cuchilla sin herramientas afloja la tensión de la cuchilla para facilitar el cambio de cuchilla
- Velocidad variable para mayor versatilidad y control
- DEWALT motor sin escobillas integrado para mayor rendimiento y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad