Motion
215 15/1 A WR 56C  1.188

HUB CITY INC
215 15/1 A WR 56C 1.188

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06906074
No. Fabricante 215 15/1 A WR 56C 1.188
Precio2,345.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
215 15/1 A WR 56C 1.188

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06906074
No. Fabricante 215 15/1 A WR 56C 1.188
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
Precio2,345.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Tamaño de la caja
    215
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • RPM máximas de salida
    117 rpm
  • Par de salida máximo
    819 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=15/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=3
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.86 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.86 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02760
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798930732
  • Potencia de entrada máxima
    1.860 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    806 pulg-lbs;91.065 Nm
  • UPC_NO
    662798930732

Descripción general

Descripción del fabricante
215 15:1 A 56C 1.188 (0230-02760)
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo