Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Cobertura de dedosCompleto
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosNorthFlex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
Descripción general
- El color amarillo de alta visibilidad proporciona una excelente visibilidad del trabajador.
- El forro sin costuras del calibre 15 es elástico y se adapta a la forma para mayor comodidad del usuario.
- Garantiza la visibilidad del trabajador cuando la palma levantada del trabajador está hacia el espectador.
- Proporciona un agarre excepcional, especialmente en condiciones húmedas.
- Proporciona buenas propiedades mecánicas, incluida una impresionante resistencia a la abrasión.
- El recubrimiento suave y flexible no compromete la tacto y la destreza.
- No contiene proteínas de caucho naturales que causen reacciones.
- Prolonga la vida útil del guante, añadiendo valor.
- Disponible en tamaños de 7S a 11XXL para proporcionar un ajuste seguro y cómodo en una amplia gama de usuarios