Motion
333-1762-LY/EG
Chaqueta bomber Value clase 3 ANSI tipo R con forro polar con cremallera, amarillo de alta visibilidad, XL
Artículo MI #06906829
No. Fabricante 333-1762-LY/XL
Precio98.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber Value clase 3 ANSI tipo R con forro polar con cremallera, amarillo de alta visibilidad, XL
Artículo MI #06906829
No. Fabricante 333-1762-LY/XL
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
Precio98.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaqueta bomber ANSI Clase R 3 Value con forro polar con cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314110078
  • Material
    616314110078
  • Número de subdivisiones
    8
  • UPC_NO
    616314110078

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1762XLLY
  • Exterior de poliéster impermeable y duradero con costuras selladas
  • Forro polar negro extraíble
  • Cintura y puños de punto negro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Capucha oculta extraíble
  • Cuello negro
  • 2 pestañas de micrófono
  • 5 bolsillos con bolsillos para radio y bolígrafo
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X

También puede gustarle