Motion
6206-2RS2/C3GWP

SKF
6206-2RS2/C3GWP

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06907685
No. Fabricante 6206-2RS2/C3GWP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206-2RS2/C3GWP

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06907685
No. Fabricante 6206-2RS2/C3GWP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6206 2RS2 C3 GWP CON GRASA ASÓNICA KLUBER
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Kluber Asonic HQ72-102
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6206-2RS2/C3GWP es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-2RS2/C3GWP
  • Número de Upc del fabricante
    7316570282818
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Material del sello
    Caucho de flúor (FKM)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570282818

Descripción general

Descripción del fabricante
6206 2RS2 C3 GWP CON GRASA ASÓNICA KLUBER
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Kluber Asonic HQ72-102
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"