Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/8 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C