Motion
4TH7S XCTN

Gates
4TH7S XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 2750 psi / 189.6 bar de presión de trabajo, 11999 psi / 827.3 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #06909148
No. Fabricante 4TH7S XCTN
Precio5.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4TH7S XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 2750 psi / 189.6 bar de presión de trabajo, 11999 psi / 827.3 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #06909148
No. Fabricante 4TH7S XCTN
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
Precio5.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    31.8 mm/1.25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.50 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    11999 psi / 827.3 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    44679112
  • Número de Upc del fabricante
    770075689584
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para fluidos hidráulicos de petróleo y sintéticos, la manguera TH7S se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos eléctricos y móviles, elevadores y maquinaria de construcción. La manguera TH7S cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido sintético
  • Marca comercial
    TH7S Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Poliéster
  • UPC_NO
    770075689584
  • Presión de trabajo
    2750 psi / 189.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4TH7SXCTN MANGUERA HIDRÁULICA 4467-9112

También puede gustarle