Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud76 m / 250 pies
- Radio de curvatura mínimo76.2 mm/3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.80 pulg.
Detalles
- Presión de estallido8000 psi / 551.6 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaUretano
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraUretano
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Número de catálogo del fabricante44679115
- Número de Upc del fabricante770075689607
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+93°C / +200 °F
- Temperatura mínima-54°C / -65 °F
- Uso recomendadoRecomendada para fluidos hidráulicos de petróleo y sintéticos, la manguera TH7S se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos eléctricos y móviles, elevadores y maquinaria de construcción. La manguera TH7S cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado.
- Tipo de refuerzoTejido sintético
- Marca comercialTH7S Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboPoliéster
- UPC_NO770075689607
- Presión de trabajo2000 psi / 137.9 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.