Motion
SPAX1957
Correa en V métrica - Sección SPAX, Ancho superior 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 1975 mm, Acodado
Artículo MI #06909557
No. Fabricante SPAX1957
Precio43.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V métrica - Sección SPAX, Ancho superior 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 1975 mm, Acodado
Artículo MI #06909557
No. Fabricante SPAX1957
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
Precio43.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • Longitud exterior nominal
    1975 mm
  • Ancho superior
    13 mm
  • Ancho superior por hebra
    13 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    046684744557
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    77.9000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    SPAX
  • UPC_NO
    046684744557

Descripción general

Descripción del fabricante
XPA1957 Correa de corcho de cuña eléctrica
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle