Motion
HE2324

NTN
HE2324

Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total
Artículo MI #06909599
No. Fabricante HE2324
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HE2324

Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total
Artículo MI #06909599
No. Fabricante HE2324
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    155 mm
  • En general Longitud  
    112 mm
  • Ancho general
    4.4094 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    AN24
  • Número de arandela de bloqueo
    AW24
  • Número de Upc del fabricante
    4547359069587
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • UPC_NO
    4547359069587

Descripción general

Descripción del fabricante
HE2324X MANGUITO DEL ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad