Especificaciones
Dimensiones
- Longitud35 pulg.
- Tamaño de salida0.250 pulg.
- Altura total32 pulg.
- Longitud total35 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso de la herramienta155 lb
Detalles
- Presión del aire135 psig
- Material del compresorAluminio
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza2 CV
- Flujo de aire máximo7.1 cfm
- Número de fases motoras1
- Número de etapas1
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido81 dB(a)
- Capacidad del tanque20 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, protector de correa completamente cerrado, válvula de descarga y drenaje manual del tanque