Motion
8090254130

CP COMPRESSORS
8090254130

Compresor de aire eléctrico de 1 etapa - Aluminio, Portátil, Motor eléctrico, Número de etapas: 1, No sin aceite, Capacidad del tanque de 26 gal, Vertical, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 cfm
Artículo MI #06909645
No. Fabricante 8090254130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090254130

Compresor de aire eléctrico de 1 etapa - Aluminio, Portátil, Motor eléctrico, Número de etapas: 1, No sin aceite, Capacidad del tanque de 26 gal, Vertical, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 cfm
Artículo MI #06909645
No. Fabricante 8090254130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.250 pulg.
  • Altura total
    51 pulg.
  • Longitud total
    26 pulg.
  • Ancho general
    26 pulg.
  • Peso de la herramienta
    165 lb

Detalles

  • Presión del aire
    135 psig
  • Material del compresor
    Aluminio
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Flujo de aire máximo
    7.1 cfm
  • Número de fases motoras
    1
  • Número de etapas
    1
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    81 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    26 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • Material del tanque
    Acero al carbono
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE 8090254130 1 ETAPAS
  • Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, protector de correa completamente cerrado, válvula de descarga y drenaje manual del tanque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo