Motion
8090250627

CP COMPRESSORS
8090250627

Compresor de aire eléctrico de 2 etapas - Aluminio, estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, sin aceite, capacidad del tanque de 80 gal, horizontal, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 25.3 cfm
Artículo MI #06909671
No. Fabricante 8090250627
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090250627

Compresor de aire eléctrico de 2 etapas - Aluminio, estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, sin aceite, capacidad del tanque de 80 gal, horizontal, 7.5 hp, 175 psig, 208-230 V, 25.3 cfm
Artículo MI #06909671
No. Fabricante 8090250627
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    71 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.750 pulg.
  • Altura total
    49 pulg.
  • Longitud total
    71 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    491 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psig
  • Material del compresor
    Aluminio
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Flujo de aire máximo
    25.3 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    83 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono
  • Voltaje
    208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE 8090250627 2 ETAPAS
  • Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, protector de correa completamente cerrado, drenaje manual del tanque, válvula de descarga y arrancador magnético

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo