Especificaciones
Dimensiones
- Longitud71 pulg.
- Tamaño de salida0.750 pulg.
- Altura total49 pulg.
- Longitud total71 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Peso de la herramienta491 lb
Detalles
- Presión del aire175 psig
- Material del compresorAluminio
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza7.5 CV
- Flujo de aire máximo25.3 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido83 dB(a)
- Capacidad del tanque80 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje460 V
Descripción general
- Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, protector de correa completamente cerrado, drenaje manual del tanque, válvula de descarga y arrancador magnético