Especificaciones
Dimensiones
- Longitud77 pulg.
- Tamaño de salida1.000 pulg.
- Altura total56 pulg.
- Longitud total77 pulg.
- Ancho general27 pulg.
- Peso de la herramienta778 lb
Detalles
- Presión del aire175 psig
- Material del compresorAluminio
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza10 CV
- Flujo de aire máximo37 cfm
- Número de fases motoras1
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido84 dB(a)
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje208-230 V
Descripción general
- Alternador, control de interruptor de presión doble de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en el tanque y la bomba, protector de banda completamente cerrado, drenaje manual del tanque, válvula de descarga de 1" y arrancador magnético