Motion
8090250609

CP COMPRESSORS
8090250609

Compresor de aire de gas de etapa 2 - Aluminio, estacionario, motor de gas, número de etapas: 2, no sin aceite, capacidad del tanque de 30 gal, horizontal, 13 hp, 175 psig, 25.3 cfm
Artículo MI #06909686
No. Fabricante 8090250609
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090250609

Compresor de aire de gas de etapa 2 - Aluminio, estacionario, motor de gas, número de etapas: 2, no sin aceite, capacidad del tanque de 30 gal, horizontal, 13 hp, 175 psig, 25.3 cfm
Artículo MI #06909686
No. Fabricante 8090250609
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 pulg.
  • Altura total
    45 pulg.
  • Longitud total
    45 pulg.
  • Ancho general
    19 pulg.
  • Peso de la herramienta
    378 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psig
  • Material del compresor
    Aluminio
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor de gasolina
  • Caballos de fuerza
    13 CV
  • Flujo de aire máximo
    25.3 cfm
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    84 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    30 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE DE GAS DE 8090250609 2 ETAPAS
  • Arranque eléctrico y arranque de retroceso de 12 voltios, llave/panel de arranque, monitor de aceite, ralentización del motor (válvula piloto), protector de correa totalmente cerrado, drenaje manual del tanque fácil de extraer, tanques certificados por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, válvula de descarga del tanque de 3/4" y alternador de 12 voltios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo