Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45 pulg.
- Tamaño de salida0.750 pulg.
- Altura total43 pulg.
- Longitud total45 pulg.
- Ancho general19 pulg.
- Peso de la herramienta481 lb
Detalles
- Presión del aire175 psig
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor de gasolina
- Caballos de fuerza11 CV
- Flujo de aire máximo18 cfm
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido84 dB(a)
- Capacidad del tanque30 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
Descripción general
- Arranque eléctrico y arranque de retroceso de 12 voltios, llave/panel de arranque, monitor de aceite, ralentización del motor (válvula piloto), protector de correa totalmente cerrado, drenaje manual del tanque fácil de extraer, tanques certificados por CRN y ASME con válvula de seguridad en tanques y bomba, válvula de descarga del tanque de 3/4" y alternador de 12 voltios