Motion
8090254270

CP COMPRESSORS
8090254270

Compresor de aire a gas de 1 etapa - Aluminio, Portátil, Motor a gas, Número de etapas: 1, No sin aceite, Capacidad del tanque de 8 gal, Horizontal, 5.5 hp, 130 psig, 12.4 cfm
Artículo MI #06909694
No. Fabricante 8090254270
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090254270

Compresor de aire a gas de 1 etapa - Aluminio, Portátil, Motor a gas, Número de etapas: 1, No sin aceite, Capacidad del tanque de 8 gal, Horizontal, 5.5 hp, 130 psig, 12.4 cfm
Artículo MI #06909694
No. Fabricante 8090254270
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    46 pulg.
  • Altura total
    26 pulg.
  • Longitud total
    46 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso de la herramienta
    221 lb

Detalles

  • Presión del aire
    130 psig
  • Material del compresor
    Aluminio
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor de gasolina
  • Caballos de fuerza
    5.5 CV
  • Flujo de aire máximo
    12.4 cfm
  • Número de etapas
    1
  • Número de tanques
    2
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    82 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    8 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE 8090254270 1 ETAPAS
  • Ralentización del motor (válvula piloto), protección del aceite del motor, protector de la correa totalmente cerrado, drenaje manual del tanque, válvula de descarga y tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en el tanque y la bomba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo