Motion
8090250872

CP COMPRESSORS
8090250872

Compresor de aire de gas de etapa 2 - Aluminio, Portátil, Motor de gas, Número de etapas: 2, No sin aceite, Capacidad del tanque de 10 gal, Horizontal, 9 hp, 175 psig, 18.6 cfm
Artículo MI #06909696
No. Fabricante 8090250872
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090250872

Compresor de aire de gas de etapa 2 - Aluminio, Portátil, Motor de gas, Número de etapas: 2, No sin aceite, Capacidad del tanque de 10 gal, Horizontal, 9 hp, 175 psig, 18.6 cfm
Artículo MI #06909696
No. Fabricante 8090250872
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pulg.
  • Altura total
    37 pulg.
  • Longitud total
    50 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Peso de la herramienta
    316 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psig
  • Material del compresor
    Aluminio
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor de gasolina
  • Caballos de fuerza
    9 CV
  • Flujo de aire máximo
    18.6 cfm
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    2
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    83 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    10 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE DE GAS DE 8090250872 2 ETAPAS
  • Ralentización del motor (válvula piloto), protección del aceite del motor, protector de la correa totalmente cerrado, drenaje manual del tanque, válvula de descarga y tanque certificado por CRN y ASME con válvula de seguridad en el tanque y la bomba

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo