Especificaciones
Dimensiones
- Longitud42 pulg.
- Tamaño de salida0.750 pulg.
- Altura total71 pulg.
- Longitud total42 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Peso de la herramienta660 lb
Detalles
- Presión del aire175 psig
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza7.5 CV
- Flujo de aire máximo27 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido83 dB(a)
- Capacidad del tanque80 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje460 V
Descripción general
- Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque certificado por CRN y ASME con válvulas de seguridad en el tanque y la bomba, protector de correa completamente cerrado, válvula de descarga, arrancador magnético, alternador, interruptor de nivel de aceite bajo, drenaje automático del tanque y protector de correa después del enfriador