Especificaciones
Dimensiones
- Longitud85 pulg.
- Tamaño de salida0.750 pulg.
- Altura total52 pulg.
- Longitud total85 pulg.
- Ancho general27 pulg.
- Peso de la herramienta1525 lb
Detalles
- Presión del aire175 psig
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza20 CV
- Flujo de aire máximo70 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido85 dB(a)
- Capacidad del tanque200 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje208-230 V
Descripción general
- Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque con certificación CRN y ASME con válvula de seguridad en el tanque y la bomba, protector de correa completamente cerrado, válvula de descarga, arrancador magnético y alternador