Motion
8090254912

CP COMPRESSORS
8090254912

Compresor de aire dúplex de hierro 2S - Hierro fundido, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 200 gal, horizontal, 20 hp, 175 psig, 460 V, 70 cfm
Artículo MI #06909739
No. Fabricante 8090254912
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8090254912

Compresor de aire dúplex de hierro 2S - Hierro fundido, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 200 gal, horizontal, 20 hp, 175 psig, 460 V, 70 cfm
Artículo MI #06909739
No. Fabricante 8090254912
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    85 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.750 pulg.
  • Altura total
    52 pulg.
  • Longitud total
    85 pulg.
  • Ancho general
    27 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1525 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psig
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    20 CV
  • Flujo de aire máximo
    70 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    200 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE AIRE DÚPLEX DE HIERRO 8090254912 2S
  • Control de interruptor de presión de arranque-parada, tanque con certificación CRN y ASME con válvula de seguridad en el tanque y la bomba, protector de correa completamente cerrado, válvula de descarga, arrancador magnético y alternador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo