Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total42 pulg.
- Longitud total40 pulg.
- Ancho general26 pulg.
- Peso de la herramienta518 lb
Detalles
- Presión del aire175
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza10 CV
- Flujo de aire máximo43 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido64 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
- Carcasa de bajo sonido, motor TEFC, controlador avanzado ES4000 , se entrega con aceite sintético 8000h y paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento