Motion
4152018588

CP COMPRESSORS
4152018588

Compresor de aire CPVSD con secador - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 10 hp, 175, 460 V, 9-43 cfm
Artículo MI #06909748
No. Fabricante 4152018588
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152018588

Compresor de aire CPVSD con secador - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 10 hp, 175, 460 V, 9-43 cfm
Artículo MI #06909748
No. Fabricante 4152018588
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    42 pulg.
  • Longitud total
    56 pulg.
  • Ancho general
    26 pulg.
  • Peso de la herramienta
    620 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento directo
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Flujo de aire máximo
    43 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    64 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152018588 CPVSD 10 HP CON SECADOR
  • Armario de bajo sonido, motor TEFC, controlador avanzado ES4000 , enviado con aceite sintético 8000h , paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento y separador de agua con drenaje flotante incluido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo