Especificaciones
Dimensiones
- Longitud77 pulg.
- Tamaño de salida1.000 pulg.
- Altura total66 pulg.
- Longitud total77 pulg.
- Ancho general26 pulg.
- Peso de la herramienta926 lb
Detalles
- Presión del aire175
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza20 CV
- Flujo de aire máximo78 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido65 dB(a)
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje460 V
Descripción general
- Carcasa de bajo sonido, motor TEFC, controlador avanzado ES4000 , se entrega con aceite sintético 8000h y paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento