Especificaciones
Dimensiones
- Longitud77 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total67 pulg.
- Longitud total77 pulg.
- Ancho general26 pulg.
- Peso de la herramienta1025 lb
Detalles
- Presión del aire175
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza15 CV
- Flujo de aire máximo64 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido64 dB(a)
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, motor TEFC, controlador avanzado ES4000 , enviado con aceite sintético 8000h , paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento y separador de agua con drenaje flotante incluido