Motion
4152010165

CP COMPRESSORS
4152010165

Compresor de aire con tornillo de montaje en base - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 7.5 hp, 150 psig, 230 V, 21.2 cfm
Artículo MI #06909763
No. Fabricante 4152010165
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152010165

Compresor de aire con tornillo de montaje en base - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 7.5 hp, 150 psig, 230 V, 21.2 cfm
Artículo MI #06909763
No. Fabricante 4152010165
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    25 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    243 lb

Detalles

  • Presión del aire
    150 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Flujo de aire máximo
    21.2 cfm
  • Número de fases motoras
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    64 dB(a)
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152010165 COMPRESOR DE TORNILLOS DE MONTAJE EN BASE
  • Armario de bajo sonido, todos los componentes principales aislados contra vibraciones, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, filtros de aceite y separadores giratorios y carga/sin carga con apagado temporizado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo