Especificaciones
Dimensiones
- Longitud32 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total39 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Ancho general25 pulg.
- Peso de la herramienta397 lb
Detalles
- Presión del aire150 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza15 CV
- Flujo de aire máximo47 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido68 dB(a)
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, motores de accionamiento TEFC de tres voltajes, aislamiento de vibración de todos los componentes principales, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, filtros de aceite y separadores giratorios y carga/sin carga con apagado temporizado