Motion
4152010167

CP COMPRESSORS
4152010167

Compresor de aire de tornillo para montaje en tanque - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 60 gal, horizontal, 3 hp, 150 psig, 230 V, 8.5 cfm
Artículo MI #06909772
No. Fabricante 4152010167
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152010167

Compresor de aire de tornillo para montaje en tanque - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 60 gal, horizontal, 3 hp, 150 psig, 230 V, 8.5 cfm
Artículo MI #06909772
No. Fabricante 4152010167
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    57 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    50 pulg.
  • Longitud total
    57 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    342 lb

Detalles

  • Presión del aire
    150 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Flujo de aire máximo
    8.5 cfm
  • Número de fases motoras
    1
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    61 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    60 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152010167 COMPRESOR DE TORNILLOS PARA MONTAJE EN TANQUE
  • Armario de bajo sonido, todos los componentes principales aislados contra vibraciones, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, filtros de aceite y separadores giratorios y carga/sin carga con apagado temporizado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo