Motion
4152010193

CP COMPRESSORS
4152010193

Compresor de aire de tornillo para montaje en tanque - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 60 gal, horizontal, 5 hp, 150 psig, 208-230/460 V, 16.6 cfm
Artículo MI #06909779
No. Fabricante 4152010193
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152010193

Compresor de aire de tornillo para montaje en tanque - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, capacidad del tanque de 60 gal, horizontal, 5 hp, 150 psig, 208-230/460 V, 16.6 cfm
Artículo MI #06909779
No. Fabricante 4152010193
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    57 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    50 pulg.
  • Longitud total
    57 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso de la herramienta
    425 lb

Detalles

  • Presión del aire
    150 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Flujo de aire máximo
    16.6 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    62 dB(a)
  • Capacidad del tanque
    60 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • Material del tanque
    Acero al carbono
  • Voltaje
    208-230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152010193 COMPRESOR DE TORNILLOS PARA MONTAJE EN TANQUE
  • Armario de bajo sonido, motores de accionamiento TEFC de tres voltajes, aislamiento de vibración de todos los componentes principales, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, controles de arranque/parada y filtros de aceite y separadores giratorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo