Especificaciones
Dimensiones
- Longitud57 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total50 pulg.
- Longitud total57 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Peso de la herramienta437 lb
Detalles
- Presión del aire150 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza7.5 CV
- Flujo de aire máximo21.2 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido64 dB(a)
- Capacidad del tanque60 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, todos los componentes principales aislados contra vibraciones, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, filtros de aceite y separadores giratorios y carga/sin carga con apagado temporizado