Especificaciones
Dimensiones
- Longitud76 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total58 pulg.
- Longitud total76 pulg.
- Ancho general25 pulg.
- Peso de la herramienta750 lb
Detalles
- Presión del aire150 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza15 CV
- Flujo de aire máximo33 cfm
- Número de fases motoras3
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido68 dB(a)
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Material del tanqueAcero al carbono
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, motores de accionamiento TEFC de tres voltajes, aislamiento de vibración de todos los componentes principales, capacidades de funcionamiento continuo, mantenimiento simplificado desde un solo panel, filtros de aceite y separadores giratorios y carga/sin carga con apagado temporizado