Especificaciones
Dimensiones
- Longitud47 pulg.
- Tamaño de salida1.000 pulg.
- Altura total48 pulg.
- Longitud total47 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Peso de la herramienta827 lb
Detalles
- Presión del aire125 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza25 CV
- Flujo de aire máximo100 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido72 dB(a)
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Disponible en 100-175 psig (usando kits para cambiar la presión), carga/sin carga con apagado inteligente, motor de accionamiento TEFC de tres voltajes, capacidad de funcionamiento continuo, controlador de microprocesador electrónico, posenfriador refrigerado por aire, aceite de centrifugado y filtros separadores, carcasa de bajo sonido, todos los componentes principales aislados contra vibraciones, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo e indicadores de mantenimiento electrónicos