Motion
4152006988

CP COMPRESSORS
4152006988

Compresor de aire con tornillo de montaje en base - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 30 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 117 cfm
Artículo MI #06909797
No. Fabricante 4152006988
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152006988

Compresor de aire con tornillo de montaje en base - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 30 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 117 cfm
Artículo MI #06909797
No. Fabricante 4152006988
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.000 pulg.
  • Altura total
    48 pulg.
  • Longitud total
    66 pulg.
  • Ancho general
    32 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1023 lb

Detalles

  • Presión del aire
    125 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    30 CV
  • Flujo de aire máximo
    117 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    74 dB(a)
  • Voltaje
    208-230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152006988 COMPRESOR DE TORNILLOS DE MONTAJE EN BASE
  • Disponible en 100-175 psig (usando kits para cambiar la presión), carga/sin carga con apagado inteligente, motor de accionamiento TEFC de tres voltajes, capacidad de funcionamiento continuo, controlador de microprocesador electrónico, posenfriador refrigerado por aire, aceite de centrifugado y filtros separadores, carcasa de bajo sonido, todos los componentes principales aislados contra vibraciones, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo e indicadores de mantenimiento electrónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo