Especificaciones
Dimensiones
- Longitud53 pulg.
- Tamaño de salida1.000 pulg.
- Altura total62 pulg.
- Longitud total53 pulg.
- Ancho general31 pulg.
- Peso de la herramienta1179 lb
Detalles
- Presión del aire125 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento de engranajes
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza35 CV
- Flujo de aire máximo154 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido69 dB(a)
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Carcasa de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, 100-175 psig disponible, control por microprocesador ES4000 , mantenimiento rápido en un solo panel, voltaje dual 230V/460V y filtro coalescente integrado