Motion
4152017621

CP COMPRESSORS
4152017621

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 50 hp, 125 psig, 230/460 V, 205 cfm
Artículo MI #06909836
No. Fabricante 4152017621
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152017621

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 50 hp, 125 psig, 230/460 V, 205 cfm
Artículo MI #06909836
No. Fabricante 4152017621
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    53 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.250 pulg.
  • Altura total
    62 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Ancho general
    31 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1373 lb

Detalles

  • Presión del aire
    125 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento de engranajes
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    50 CV
  • Flujo de aire máximo
    205 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    71 dB(a)
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4152017621 COMPRESOR DE TORNILLO DE VELOCIDAD FIJA
  • Armario de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, 100-175 psig disponible, control por microprocesador ES4000 , mantenimiento rápido en un solo panel y voltaje dual de 230V/460V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno