Especificaciones
Dimensiones
- Longitud52 pulg.
- Tamaño de salida1.250 pulg.
- Altura total71 pulg.
- Longitud total52 pulg.
- Ancho general35 pulg.
- Peso de la herramienta1380 lb
Detalles
- Presión del aire125 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento de engranajes
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza40 CV
- Flujo de aire máximo193 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido66 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, motor TEFC, 100-175 psig disponible, controlador avanzado ES4000 , indicadores de mantenimiento iluminados, paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento y protección eléctrica NEMA 1