Motion
8153633139

CP COMPRESSORS
8153633139

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 40 hp, 125 psig, 460 V, 230 cfm
Artículo MI #06909884
No. Fabricante 8153633139
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8153633139

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 40 hp, 125 psig, 460 V, 230 cfm
Artículo MI #06909884
No. Fabricante 8153633139
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    52 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.250 pulg.
  • Altura total
    71 pulg.
  • Longitud total
    52 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1506 lb

Detalles

  • Presión del aire
    125 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento de engranajes
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    40 CV
  • Flujo de aire máximo
    230 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    67 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8158019482 COMPRESOR DE TORNILLO DE VELOCIDAD FIJA
  • Armario de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, motor TEFC, 100-175 psig disponible, controlador avanzado ES4000 , indicadores de mantenimiento iluminados, paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento y protección eléctrica NEMA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno