Especificaciones
Dimensiones
- Longitud88 pulg.
- Tamaño de salida2.000 pulg.
- Altura total64 pulg.
- Longitud total88 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Peso de la herramienta4034 lb
Detalles
- Presión del aire125 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento de engranajes
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza150 CV
- Flujo de aire máximo701 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido72 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
- Armario de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, motor TEFC, enfriador/postenfriador de aceite independiente, conjunto aislado de vibración, filtración completa en gabinete, paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento, control avanzado ES4000 , bajo consumo de energía para ahorrar energía, ventilador de refrigeración centrífugo silencioso, protección eléctrica NEMA 1, filtración de entrada de 2 etapas para trabajos pesados y carga/sin carga con apagado inteligente