Motion
6270347665

CP COMPRESSORS
6270347665

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 200 hp, 150 psig, 460 V, 822 cfm
Artículo MI #06909939
No. Fabricante 6270347665
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
6270347665

Compresor de aire Scew de velocidad fija - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, no sin aceite, 200 hp, 150 psig, 460 V, 822 cfm
Artículo MI #06909939
No. Fabricante 6270347665
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    112 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.000 pulg.
  • Altura total
    78 pulg.
  • Longitud total
    112 pulg.
  • Ancho general
    63 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6239 lb

Detalles

  • Presión del aire
    150 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento de engranajes
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    200 CV
  • Flujo de aire máximo
    822 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    Con bridas
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    74 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
6270347665 COMPRESOR DE TORNILLO DE VELOCIDAD FIJA
  • Armario de bajo sonido, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo, motor TEFC, enfriador/postenfriador de aceite independiente, conjunto aislado de vibración, filtración completa en gabinete, paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento, control por microprocesador, bajo consumo de energía para ahorrar energía, ventilador de refrigeración centrífugo silencioso, protección eléctrica NEMA 1, filtración de entrada de 2 etapas de alta resistencia y carga/sin carga con apagado inteligente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo