Motion
4152006994

CP COMPRESSORS
4152006994

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 20 hp
Artículo MI #06909953
No. Fabricante 4152006994
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152006994

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 20 hp
Artículo MI #06909953
No. Fabricante 4152006994
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.000 pulg.
  • Altura total
    48 pulg.
  • Longitud total
    66 pulg.
  • Ancho general
    32 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1030 lb

Detalles

  • Presión del aire
    58-145 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    20 CV
  • Flujo de aire máximo
    89 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    69 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE TORNILLO GIRATORIO 4152006994 VSD
  • Carga/sin carga con apagado inteligente, motor de accionamiento TEFC de tres voltajes, capacidad de funcionamiento continuo, controlador de microprocesador electrónico, posenfriador refrigerado por aire, filtros de aceite y separadores de spin-on, carcasa de bajo sonido, aislamiento de vibración de todos los componentes principales, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo e indicadores de mantenimiento electrónicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo