Especificaciones
Dimensiones
- Longitud66 pulg.
- Tamaño de salida1.000 pulg.
- Altura total48 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Peso de la herramienta1085 lb
Detalles
- Presión del aire58-145 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza30 CV
- Flujo de aire máximo130 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido74 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
Descripción del fabricante
COMPRESOR DE TORNILLO GIRATORIO 4152006996 VSD
- Carga/sin carga con apagado inteligente, motor de accionamiento TEFC de tres voltajes, capacidad de funcionamiento continuo, controlador de microprocesador electrónico, posenfriador refrigerado por aire, filtros de aceite y separadores de spin-on, carcasa de bajo sonido, aislamiento de vibración de todos los componentes principales, arranque de voltaje reducido en estrella-triángulo e indicadores de mantenimiento electrónicos