Motion
4152017653

CP COMPRESSORS
4152017653

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 50 hp
Artículo MI #06909963
No. Fabricante 4152017653
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
4152017653

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 50 hp
Artículo MI #06909963
No. Fabricante 4152017653
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.250 pulg.
  • Altura total
    62 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    31 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1387 lb

Detalles

  • Presión del aire
    73-188 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento directo
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    50 CV
  • Flujo de aire máximo
    212 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    71 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE TORNILLO GIRATORIO 4152017653 VSD
  • Armario de bajo sonido, motor TEFC, amplio rango de presión de 73-188 psig, control avanzado ES4000 , enviado con aceite sintético, paneles de acceso rápido para reducir el tiempo de mantenimiento y filtro coalescente integrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"