Motion
8158019565

CP COMPRESSORS
8158019565

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 50 hp
Artículo MI #06909965
No. Fabricante 8158019565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8158019565

Compresor de aire de tornillo giratorio VSD - estacionario, fase 3 , 460 V, 50 hp
Artículo MI #06909965
No. Fabricante 8158019565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.500 pulg.
  • Altura total
    64 pulg.
  • Longitud total
    56 pulg.
  • Ancho general
    42 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2028 lb

Detalles

  • Presión del aire
    58-189 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Accionamiento de engranajes
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    50 CV
  • Flujo de aire máximo
    233 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    No sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    73 dB(a)
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE TORNILLO GIRATORIO 8158019565 VSD
  • Carcasa de bajo sonido, presión de salida mín./máx.: 58-189 psi, capacidad del 30-100 %, capacidad de red, controlador avanzado ES4000 , 460V, motor TEFC, prefiltración de 2 etapas de alta resistencia y ventilador de refrigeración axial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo