Especificaciones
Dimensiones
- Longitud67 pulg.
- Tamaño de salida2.000 pulg.
- Altura total64 pulg.
- Longitud total67 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Peso de la herramienta2646 lb
Detalles
- Presión del aire58-189 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoAccionamiento de engranajes
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza75 CV
- Flujo de aire máximo350 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido75 dB(a)
- Voltaje460 V
Descripción general
- Carcasa de bajo sonido, presión de salida mín./máx.: 58-189 psi, capacidad del 30-100 %, capacidad de red, controlador avanzado ES4000 , 460V, motor TEFC, prefiltración de 2 etapas de alta resistencia y ventilador de refrigeración axial