Especificaciones
Dimensiones
- Longitud29.9 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total33.1 pulg.
- Longitud total29.9 pulg.
- Ancho general27.2 pulg.
- Peso de la herramienta265 lb
Detalles
- Presión del aire116 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza2 CV
- Flujo de aire máximo6.1 cfm
- Número de fases motoras1
- Compresor sin aceiteSin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido53 dB(a)
- Voltaje230 V
Descripción general
- Motor de transmisión por correa IP55 de eficiencia premium IE3 , tubería de aluminio, filtro de admisión micronic de alta eficiencia y 3 opciones de tanque posibles: conjunto integrado de 30L, 71 galones o conjunto de 132 galones