Motion
8153613388

CP COMPRESSORS
8153613388

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 2 hp, 141 psig, 230 V, 4.0 cfm
Artículo MI #06910098
No. Fabricante 8153613388
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8153613388

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 2 hp, 141 psig, 230 V, 4.0 cfm
Artículo MI #06910098
No. Fabricante 8153613388
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.4 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    33.1 pulg.
  • Longitud total
    40.4 pulg.
  • Ancho general
    27.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    333 lb

Detalles

  • Presión del aire
    141 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Flujo de aire máximo
    4.0 cfm
  • Número de fases motoras
    1
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    53 dB(a)
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8153613388 COMPRESOR DE AIRE ESPIRAL
  • Motor de transmisión por correa IP55 de eficiencia premium IE3 , tubería de aluminio, filtro de admisión micronic de alta eficiencia, secador de frigorífico integrado, intercambiador de calor de contraflujo R13a con placa de bronce compacta con separador de agua integrado y 3 opciones de tanque posibles: conjunto integrado de 30L, 71 gal o 132 gal

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo