Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.4 pulg.
- Tamaño de salida0.500 pulg.
- Altura total33.1 pulg.
- Longitud total40.4 pulg.
- Ancho general27.2 pulg.
- Peso de la herramienta344 lb
Detalles
- Presión del aire113 psig
- Material del compresorAcero inoxidable
- Estilo de accionamientoTransmisión por correa
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza3 CV
- Flujo de aire máximo8.9 cfm
- Número de fases motoras3
- Compresor sin aceiteSin aceite
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido55 dB(a)
- Voltaje230 V
Descripción general
- Motor de transmisión por correa IP55 de eficiencia premium IE3 , tubería de aluminio, filtro de admisión micronic de alta eficiencia, secador de frigorífico integrado, intercambiador de calor de contraflujo R13a con placa de bronce compacta con separador de agua integrado y 3 opciones de tanque posibles: conjunto integrado de 30L, 71 gal o 132 gal