Motion
8153604601

CP COMPRESSORS
8153604601

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 10 hp, 116 psig, 230 V, 28.4 cfm
Artículo MI #06910115
No. Fabricante 8153604601
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CP COMPRESSORS
8153604601

Compresor de aire en espiral - Acero inoxidable, estacionario, motor eléctrico, sin aceite, 10 hp, 116 psig, 230 V, 28.4 cfm
Artículo MI #06910115
No. Fabricante 8153604601
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    64.1 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.500 pulg.
  • Altura total
    48.4 pulg.
  • Longitud total
    64.1 pulg.
  • Ancho general
    29.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    820 lb

Detalles

  • Presión del aire
    116 psig
  • Material del compresor
    Acero inoxidable
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Flujo de aire máximo
    28.4 cfm
  • Número de fases motoras
    3
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Nivel de sonido
    63 dB(a)
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
8153604601 COMPRESOR DE AIRE ESPIRAL
  • Motores NEMA de transmisión por correa de eficiencia premium IE3 , cabina moderna con fácil acceso para engrasar y tensar la correa, controlador electrónico gráfico en color con algoritmo de tecnología de aire variable, banda de presión estrecha y visualización remota, sensor de temperatura ambiente para un mejor rendimiento y ajuste automático del cronograma de servicio, tubería libre de corrosión con radio bajo para una menor caída de presión y filtro micronónico de admisión de alta eficiencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo